303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
180 税込198
当日出荷

材質SCS14A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KITZ(キッツ)キャップ ネジ込み式管継手
エコ商品
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番812-8046 材質ステンレス(SCS13A) 寸法L(mm)40 寸法H(mm)23
1個
739 税込813
当日出荷

・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (10A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管 関連資料図面(0.12MB)
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不要な配管をふさぐ際に使用するキャップ、呼び25
材質青銅 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状キャップ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状キャップ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 材質ステンレス 形状プラグ
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質青銅 形状キャップ 種類水道用継手 ねじの種類管用テーパーネジ 関連資料(0.05MB)
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状キャップ 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状キャップ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
270 税込297
翌日出荷

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状キャップ 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状キャップ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
929 税込1,022
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CLC25 エスロン クリーン継手 キャップ 25 セキスイ CADデータあり
形状キャップ 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5846 質量(g)35 呼び径(A)25A
1個
148 税込163
6日以内出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷


シーケー金属キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
エコ商品
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状キャップ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)