カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 継手(11)
絞り込み
呼び径(A)
- 30
- 6(18)
- 8(28)
- 10(33)
- 13(14)
- 15(116)
- 16(13)
- 20(154)
- 25(163)
- 32(131)
- 40(133)
- 50(163)
- 65(87)
- 75(6)
- 80(115)
- 100(98)
- 125(32)
- 150(30)
- 200(3)
- 250(1)
種類
エルボ(1)
キャップ(1)
ソケット(1)
チーズ(2)
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)(11)
「jfe」の検索結果

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥629~税込¥692~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状ソケット規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種キャップ
日本継手(旧:JFE継手)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状キャップ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いチーズ
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
トランジション継手 サービスチー
日本継手(旧:JFE継手)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
トランジション継手 メカエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
トランジション継手 メカストレート
日本継手(旧:JFE継手)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
トランジション継手 ねじエルボロング
日本継手(旧:JFE継手)¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
トランジション継手 ねじエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
トランジション継手 バルブチー
日本継手(旧:JFE継手)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用