23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ 規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ 材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状フランジ ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジ JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状エルボ90° 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ニップル 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用 適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB 形状フランジ 温度範囲(℃)40以下 適合流体(流体)給水/上水・中水 適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2) 呼び圧力5K
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC 材質(本体)CAC406 形式直動式(小・中容量) ストレーナー40メッシュ相当 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FF フランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
259,800 税込285,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
378 税込416
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。
仕様禁油可 材質(本体)ステンレス304 機構帯電防止 バルブ種類ボールバルブ
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 形式直動式 材質(ケース)バネケース:ZDC 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水・空気・不活性ガス 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 形式直動式 材質(ケース)バネケース:ZDC 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水・空気・不活性ガス 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)