商品豆知識
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
端接続JIS Rcねじ
材質(フタ)CAC406
材質(本体)CAC406(青銅)
材質(網)SUS
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状Y形
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
網目(ストレーナ)40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-10~+120
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
材質(ボディ)FCD-S
材質(フタ)C3771BE
クラス16K
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目100メッシュ
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。
キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。
耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度(℃)0~50
使用流体水、油、薬品
ボルト穴数4
材質(Oリング)EPDM
材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
材質(本体)SUS304(ステンレス)
形状コーン形
種類ストレーナ
網目40メッシュ
有効ろ過面積比約0.8倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
仕様ワンタッチ式
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
フィルターとは別に強力な磁石が内蔵されており、微細な金属片をマグネット部に吸着させて異物が配管内に入るのを防ぎます。
用途冷温水用。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)3
適合流体冷温水
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。
ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
接続JIS 10KFFフランジ
材質(本体)SCS
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
最高圧力(MPa)1
タイプU形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
材質(本体)SUS304(ステンレス)
形状フラット形
種類ストレーナ
網目40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ
形状Y形
材質(Oリング)EPDM
規格JIS10K
流体温度(℃)0~50
材質(本体)U-PVC
材質(シール)EPDM
接続形式フランジ形
材質(ボディ)透明PVC
形状Y形
分類ストレーナ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)SUS304
クラス150(10K)
網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)220以下
適合圧力(MPa)1以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)0.1以下
接続フランジ形 JIS 10K-FF
材質(本体)FC200(鋳鉄)
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)110
材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)
網目40メッシュ
最高使用圧力(MPa・G)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
種類ストレーナ
材質(本体)ステンレス鋳鋼
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
材質(スクリーン)ステンレス鋼
テーパめねじ(Rcねじ)。
機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。
フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。
キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
種別SCS13A
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
接続ねじ込みRc(PT)
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状丸型
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150
材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)184以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
仕様1.0MPa
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)SUS304
網目40メッシュ
クラス150型(10K)
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。
種類ストレーナー
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)2
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)3
適合流体冷温水
油専用の複式ストレーナです。
切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ
材質本体(FC)、ネット(SUS)
適合流体油
流体温度(℃)90以下
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FC200(鋳鉄)
接続フランジ形(JIS 10K-FF)
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)0.98
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ