8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS Rcねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 流体温度(℃)5~60 端接続JIS Rねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 取付姿勢水平配管に正立取付 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【要部】C3604・NBR 適合流体水道水・工業用水 形式パイロット式 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平配管に正立取付 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


端接続JIS Rcねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 機構流量調整機構、水抜機構 流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃) 取付姿勢水平配管に正立取付 周囲温度(℃)-20~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)