減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。
密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。
材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR
材質(本体)CAC
タイプ直動式
形式直動式
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)
一次側圧力(MPa)0.2~1.6
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
二次側圧力(MPa)0.05~0.55
接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。
圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。
材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
タイプ直動式
最高温度(℃)5~90
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
二次側圧力(MPa)0.05~0.35
最小差圧(MPa)0.05
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様内部検出、弁リーク0
形式直動式
接続JIS Rc
流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。
一次側圧力(MPa)02.~1.6
二次側圧力計(MPa)0.05~0.55
適合流体冷温水
材質(弁体)ウレタンゴム
材質(弁座)ステンレス鋼
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(弁箱)青銅
最小差圧(MPa)0.05
水道法基準適合品。
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持。
接水部は耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
ストレーナ、圧力計付。
材質(本体)CAC(NPb処理)
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.2~1.0
適合流体水道水
材質(弁体)ウレタンゴム
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)EPDM
二次側圧力(MPa)0.05~0.55
最小差圧(MPa)0.05
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:ZDC
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:ZDC
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
材質(本体)CAC406
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直 自由
適合流体水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
材質【要部】SUS、【バネケース】ADC
材質(本体)SCS
形式直動式
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類汎用品
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・空気
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
材質(本体)SCS
形式直動式
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FF フランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類温水・油用
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤
適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)800以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】2~5
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類ナイロンコーティング
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)
適合流体水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】2~5
減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。
バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。
水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.0以下
材質(Oリング)耐塩素EPDM
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
最小差圧(MPa)0.05
安定した二次側圧力を保持。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
水道法基準適合品(E-179)
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 16KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.6以下
材質(Oリング)耐塩素EPDM
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
最小差圧(MPa)0.05
安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
最小差圧(MPa)0.05
仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
材質(本体)CAC
タイプフランジ
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFF
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM
材質(弁座)CAC
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
材質(本体)CAC
形式直動式
最高温度(℃)90
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM
材質(弁座)CAC
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
関連キーワード
1
2
次へ