15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス10K
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

端接続JIS Rcねじ 材質(フタ)CAC406 材質(本体)CAC406(青銅) 材質(網)SUS 適合流体蒸気・気体・液体 バルブ種類ストレーナ ハンドル形状なし 形状Y形 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)80メッシュ 厚さ(mm)1(ガスケット) シルバー 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状Y形 タイプスクリューボンネット 種類ストレーナ 材質(シート)SUS304スクリーン メッシュ20メッシュ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 材質(弁箱)FCMB-S35 呼び圧力10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)220以下 適合圧力(MPa)1以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類ストレーナー 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)2 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

種別SCS13A 形状Y形 分類ストレーナ メッシュ40 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状ハンドル無し クラス20K
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)184以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状Y形 分類ストレーナ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 クラス150(10K) 網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)