51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状チーズ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
299 税込329
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 形状チーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
389 税込428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質黒心可鍛鋳鉄 形状チーズ 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじJIS B 0203管用テーパねじ 適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油 適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 適合温度(℃)0~80
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状異径チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
719 税込791
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)