カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(715)
    • 継手(286)
    • 減圧弁(21)
    • ボールバルブ(31)
    • グローブバルブ(84)
    • フランジ用全面パッキン(12)
    • ユニオンパッキン(10)
    • サイレンサ(6)
    • フランジ用中パッキン(16)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 日本バルカー(15)
  • ベン(62)
  • 東洋バルヴ(61)
  • ヨシタケ(64)
  • KITZ(キッツ)(119)
  • Matex(4)
  • 桑名金属工業(81)
  • リケン(60)
  • オンダ製作所(44)
  • 大和バルブ(36)
  • 吉年(30)
  • シーケー金属(26)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(20)
  • ニチアス(12)
  • テイエルブイ(TLV)(10)
  • エスコ(9)
  • MIEテクノ(8)
  • ショーボンド(6)
  • 昭和技研工業(5)
呼び径(A)
  • 40
  • 6(205)
  • 8(307)
  • 10(422)
  • 15(791)
  • 20(833)
  • 25(813)
  • 32(675)
  • 50(738)
  • 65(425)
  • 80(403)
  • 100(330)
  • 125(187)
  • 150(173)
  • 200(103)
  • 250(53)
  • 300(41)
  • 350(15)
  • 400(11)
  • 450(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蒸気用」の検索結果

715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所SMX型 ステンレス クロス SUS316オンダ製作所
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316オンダ製作所
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
青銅製グローブバルブ ST-301 HSバルブ青銅製グローブバルブ ST-301HSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
青銅製グローブバルブ
材質ステム:C3604BD・BE相当流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1使用温度(℃)0~120本体CAC401(BC1相当)接続方式ねじハンドルアルミニウムナットSTEELクラス150相当関連資料納入仕様書(0.18MB)パッキンPTFE
黄銅製ゲートバルブ S-BS125 HSバルブ黄銅製ゲートバルブ S-BS125HSバルブ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
黄銅製ゲートバルブ
材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88使用温度(℃)0~120接続方式ねじハンドルSTEELガスケットPTFE関連資料納入仕様書(0.2MB)
青銅製スイングチャッキ ST-401 HSバルブ青銅製スイングチャッキ ST-401HSバルブ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
青銅製スイングチャッキバルブ
材質本体・ボンネット・ディスク:C84400、ヒンジピン:C36000流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1使用温度(℃)0~120ボルトC3604接続方式ねじ関連資料納入仕様書(0.12MB)
黄銅製ボールバルブ BBF-3 HSバルブ黄銅製ボールバルブ BBF-3HSバルブ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSPHC(軟質PVC被覆)関連資料納入仕様書(0.05MB)
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)TRUSCO
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所SMU型 ステンレスユニオン SUS316オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316オンダ製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316オンダ製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ステンレス ブッシング TBC(タブチ)ステンレス ブッシングTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
トラスコ品番812-8085材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)300℃以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)32寸法H(mm)54呼び径(B)1-1/2×1呼び径(A)40×25最高許容圧力(MPa)1.0適合流体水・油・ガス
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)大和バルブ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト オンダ製作所SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクトオンダ製作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
ブラックハイパーガスケット 呼び径40A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径40A日本バルカー
949税込1,044
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1 1/2呼び径(A)40内径(mm)49
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)TRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
スイングチェッキ 青銅 125型 大和バルブスイングチェッキ 青銅 125型大和バルブ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
流体の逆流を防ぎます。
用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
グローブバルブ 大和バルブグローブバルブ大和バルブ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
用途流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
749税込824
1個
翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2種別50A×40A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル質量(g)458寸法L(mm)65規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)寸法E1(mm)25寸法E2(mm)24二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
509税込560
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状四方チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状プラグ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ストレートソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状テーパソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
969税込1,066
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ストレートハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応角数6
45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら