JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状キャップ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込みキャップ ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

自在ユニオン継手 PVC
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ねじ込み
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
寸法T(mm)-
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SUS403
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SUS403
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150型
関連キーワード