11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。 ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。 空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)SUS 種類エアーアウト 形式エアーアウト 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 使用流体冷温水 適合流体冷温水
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造が簡単堅固で耐久性が優れています。 バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプフロート式 使用温度範囲(℃)160以下 接続方式JIS Rcねじ 流体温度(℃)160以下 取付姿勢水平配管にて正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)SUS
1個
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS) 材質(本体)FC タイプフロート式 形式フロート式 使用温度範囲(℃)180以下 接続方式JIS 10K FFフランジ 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS) 材質(本体)FC 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.4以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS 材質(本体)SCS 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.4以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
529,800 税込582,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS 材質(本体)SCS 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
529,800 税込582,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座・フロート(SUS) 材質(本体)FC 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)170 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)170 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7 材質(フロート)SUS
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプフロート式 種類スチームトラップ 形式フロート式 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式フロート式 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用圧力範囲が1.0MPa以下と広く、幅広い用途で使用できます。メンブレン式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。ドレンを連続排出します。
材質(フロートケース)SUS 材質(本体)FCD 種類スチームトラップ 形式フロート式 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大排出量(L/h)連続15840 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)1.0以下 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
1個
369,800 税込406,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)