材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
形状ユニオン
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)13.1
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)11
圧縮率(%)9(34.3MPa時)
復元率(%)67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1761
特性耐熱性
付属品ガスケット
形状ユニオン
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
付属品ガスケット付
形状ユニオン
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みユニオン ステンレス製
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
材質ステンレス(SUS304)
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる
応力緩和(面圧低下)が少ない
シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性
厚さ(mm)1.5
使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)
最高使用圧力(MPa)25.9
ノンアスベストタイプのガスケット
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
付属品ガスケット
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
テーパめねじ(Rcねじ)。油、蒸気、エアーに最適なオーリング(FKM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
材質SUS304(SCS13A)
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)-15~100(冷温氏・不凍液)、-15~175(油)、~150(蒸気)、~100(エアー)
使用流体冷温水・不凍液・油・蒸気・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75(エアーは1.0)
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性耐熱性、耐薬品性
種別ユニオンパッキン
温度範囲(℃)-200~300
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ユニオン
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
関連キーワード