流体を止めることなく、かつ容易にスクリーンが取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン内網60メッシュ
油専用の複式ストレーナです。
切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ
材質本体(FC)、ネット(SUS)
適合流体油
流体温度(℃)90以下
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ
形状W形(複式)
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
仕様ワンタッチ式
材質(コック)ステンレス鋼
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼
ハンドル形状ハンドル無し
仕様ワンタッチ式
形状W形(複式)
種類ストレーナ
最高温度(℃)80
最高圧力(MPa)1
材質(コック)ステンレス鋼
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
種類ストレーナ
材質(本体)ステンレス鋳鋼
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
材質(スクリーン)ステンレス鋼
種類ストレーナー
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)FC200(鋳鉄)
ハンドル形状丸形
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)110
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
スクリーンは容易に取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)130
材質(Oリング)FPM
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン内網60メッシュ
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状ストレート
形式ボルト式
流体温度(℃)184以下
材質(フタ)FC
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
塗装内面:防錆油、外面:シルバー
適合圧力(MPa)1.0以下
適合圧力範囲(MPa)1以下
関連キーワード