塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。
材質PVC
形状エルボ
色グレー
呼び13
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
形状四方ショートエルボ
型式13A
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状三方エルボ
型式25A/40A
仕様盲なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。
枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
外寸(mm)36
内寸(mm)28.2
差込深さ(mm)36
関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状三方
材質ダイカスト製
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
外寸(mm)36
内寸(mm)28.2
差込深さ(mm)36
関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプTS
形状クロス
種類塩ビ・樹脂管用継手
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。3方向からパイプを接続して、分岐、合流、曲がりを可能にしする継手(エルボ)です。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)90
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル
外寸(mm)36
内寸(mm)28.2
差込深さ(mm)36
関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
¥289
税込¥318
欠品中
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル
外寸(mm)36
内寸(mm)28.2
差込深さ(mm)36
関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
¥279
税込¥307
欠品中
こんなお得な商品も!

TSチーズ
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
規格H-615-120AS
部品名称エルボ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.55MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.45MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(1.61MB) 展開図25(1.54MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.39MB) 展開図34(1.55MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.45MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.46MB) 展開図39(1.44MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.34MB)
図解NoBSM-1065SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.14、BSM-1065SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.45、BSA-536シリーズ -A オプション ノズル関係部品_No.15、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.23、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.14、BSA-400 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット部品_No.7、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.26、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.52、MRS90-502BSLT フンムカン、ノズル部品_No.30、BSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.19、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.26など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
部品名称エルボ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB)
図解NoBSM-1260SLT オプション3 回転計,ターンブーム1.3M,3方切替ノズル,速度運動散布装置部品_No.28、SSA-F617MAT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、MRS75-503 動力噴霧機(クランクケース キュウスイベン)部品_No.54、SSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.70、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、BSM-1350L-18GK バイパスバルブ部品_No.28、SSA-F617VT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※2019年11月~部品_No.3、NCD-10ST-1 分水器部品_No.23、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※~2019年10月部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ バイパスバルブ ~2016年9月部品_No.28、BSD-5001LT タンク部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1550L-18GK バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.28、BSM-1350 1550L-2シリーズ 電装品部品_No.13、MKW1116B 本体,各部取付部品_No.15、MKW728H 本体,各部取付部品_No.21、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.47、SSA-F617MAT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、SSA-V602C 分水器バルブ部品_No.40、MKW728B 本体,各部取付部品_No.20、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.47、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ バイパスバルブ 2016年10月~部品_No.33、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.39
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
3方向の配管が出来ます。省スペースの配管が出来ます。
形状ショートチーズ
色灰
呼び径(A)13
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状横口エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C) 下
排気機構リリーフタイプ
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C)下
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
排気機構リリーフタイプ
IN配管位置(1) 下
排気機構リリーフタイプ
IN配管位置(2) 上
ハンドル位置(A) 上
関連キーワード
1
2
次へ