2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)耐熱樹脂
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-8N
高耐食性、高耐久性。脱脂洗浄対応品。
材質(本体)SUS タイプ直動式 形式直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン) 二次側圧力(MPa)0.05~0.7
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)