36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ 動画あり
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用 材質SUS F304 形状フランジ ねじの種類PTネジ 呼び圧力10K
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ
1枚ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力5K
1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状ねじ込みフランジ 種類ステンレス製管フランジ スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状フランジアダプター 表面処理溶融亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状フランジアダプター 表面処理一次防錆塗装品
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80●呼び径:65A●ボルト穴中心径(mm):140●穴数(個):4●呼び径B:2 1/2●使用圧力(K):10●外径:175mm●穴径(mm):19●呼び径(mm):76.30●外径(mm):175●内径(mm):77●コード番号:850-5465 種別フランジ用全面パッキン 材質CRゴム 厚さ(mm)3 呼び径(A)65 アズワン品番67-2335-56 特性耐候、耐油
1枚
679 税込747
5日以内出荷

1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS準拠品
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)50A以下:NBY、65・80A:CAC406C、(弁体)50A以下:NBY、65A:CAC406C又はCAC406、80A:CAC406 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 バルブ種類ストップバルブ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

B-10UTB 【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
43,400 税込47,740
11日以内出荷

B-10FCTB 【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 形状ストレート アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)FC200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア サービス分類オーダー・加工
1台
34,300 税込37,730
11日以内出荷


ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状伸縮継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)NR天然ゴム 材質(フランジ)FCD450鋳鉄 関連資料図面(0.14MB) 材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状により、2種類のスタイルがあります。左右のラジアル玉軸受の間に流路を配置したことにより、流体圧力によるスラスト荷重が軸受にかかりません。このため、高圧力域での使用が可能で、圧力変化による動トルクの変化も小さくなっています。メインシールにOリング(バックアップリング付き)を使用しており、低圧から高圧まで安定したシール性能を発揮します。接続がフランジタイプのジョイントも、製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
47,980 税込52,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用 材質シートリング:EPDM 形状ストレート 材質(本体)ADC12 種類バタ弁 寸法(面間)JIS B 2032 46系列 使用温度範囲(℃)-20~120 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) アクチュエータの種類ギヤー式 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 ハンドル形状ギア式 材質(ステム)SUS420J2 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク)SCS13 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状異径エルボ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状3方異径チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類ストレーナ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状異径チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
719 税込791
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)SUS 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網)80メッシュ標準
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180 接続JIS 10KFFフランジ 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質(本体)FC 材質感熱筒:SUS304 適合流体蒸気、温水 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用 材質(本体)ADC12 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO) ハンドル形状ギア式 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)