こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
色グリーン
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
色オレンジ
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
キャップ色緑
ハンドル色緑
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
関連キーワード