19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順












1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直 自由 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。 バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。 水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 材質(Oリング)耐塩素EPDM 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM 最小差圧(MPa)0.05
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類汎用品 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・空気 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FF フランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
259,800 税込285,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類温水・油用 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤 適合流体温水・油(材料を腐食しないもの) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)800以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2~5
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類ナイロンコーティング 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2~5
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)