耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みユニオン ステンレス製
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
材質ステンレス(SUS304)
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
付属品ガスケット
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質SCS13A
形状ユニオン
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
形状ユニオン
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
付属品ガスケット付
形状ユニオン
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンアスベストタイプのガスケット
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状ユニオン
表面処理鋳放し
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質(パッキン)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード