カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(433)
    • ボールバルブ(183)
    • ゲートバルブ(3)
    • グローブバルブ(28)
    • 小型ボールバルブ(97)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • KITZ(キッツ)(62)
  • 東洋バルヴ(23)
  • アサヒAV(1)
  • 桑名金属工業(12)
  • 大和バルブ(6)
  • アソー(68)
  • ハマイ(45)
  • フジキン(38)
  • フロンケミカル(21)
  • オンダ製作所(17)
  • ONK(オーエヌ工業)(16)
  • 大阪サニタリー(16)
  • I-VALUE(12)
  • エスコ(11)
  • コンサス(10)
  • ワシノ機器(8)
  • カクダイ(5)
  • イシグロ(5)
  • HSバルブ(5)
呼び径(A)
  • 8
  • 6(132)
  • 10(668)
  • 13(164)
  • 15(1,615)
  • 16(23)
  • 20(1,872)
  • 25(1,668)
  • 30(73)
  • 32(1,227)
  • 40(1,501)
  • 50(1,610)
  • 65(848)
  • 80(823)
  • 100(713)
  • 125(471)
  • 150(481)
  • 200(327)
  • 250(134)
  • 300(99)
呼び径(B)
  • 1/8(5)
  • 1/4(392)
  • 3/8(4)
  • 1/2(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(9)
  • ステンレス(162)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(29)
  • 鋳鉄(14)
  • 青銅(23)
  • 黄銅(真鍮)(197)
使用流体
  • 使用流体その他(21)
  • 使用流体ガス(117)
  • 使用流体(229)
  • 使用流体(220)
  • 使用流体空気(141)
  • 使用流体蒸気(47)
  • 使用流体薬品(5)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(13)
ボールバルブ種類
フルボア(30)
ボールバルブ種類
レデューストボア(39)
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
  • その他(3)
  • ねじ込み形(335)
  • カップリング(1)
  • ストレート(1)
  • チューブ接続(5)
  • フレアー式(1)
  • ホース接続(13)
  • 差込み形(2)
  • 銅管接続(11)
その他・ねじ込み形・カップリング・ストレート・チューブ接続・フレアー式・ホース接続・差込み形・銅管接続
バルブ種類
バルブ種類
その他(14)
バルブ種類
グローブバルブ(18)
バルブ種類
ゲートバルブ(3)
バルブ種類
チャッキバルブ(5)
バルブ種類
ニードルバルブ(61)
バルブ種類
ボールバルブ(237)
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ニードルバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
  • T形(16)
  • その他(4)
  • なし(12)
  • レバー式(105)
  • ローレット式(24)
  • 丸形(48)
  • 蝶形(27)
  • 首長形(1)
T形・その他・なし・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(5)
  • 0.5(8)
  • 0.98(82)
  • 1(16)
  • 1.2(4)
  • 1.37(7)
  • 1.4(13)
  • 1.6(4)
  • 1.96(42)
  • 2(23)
  • 2.75(14)
  • 2.8(6)
  • 3(4)
  • 3.92(26)
  • 4(4)
  • 4.1(12)
  • 4.12(29)
  • 4.2(15)
  • 4.9(5)
  • 5.49(8)
0.3・0.5・0.98・1・1.2・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.75・2.8・3・3.92・4・4.1・4.12・4.2・4.9・5.49・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バルブ」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 ハマイ2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製ハマイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献! 2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。 全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。
使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等RoHS指令(10物質対応)対応
SYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】 I-VALUESYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ80個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】 I-VALUESYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ60個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUESYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 I-VALUESYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ200個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ100個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ80個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ60個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ40個
IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4 I-VALUEIVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4 I-VALUEIVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4 I-VALUEIVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤) HSバルブSCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)HSバルブ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)関連資料納入仕様書(0.07MB)
SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青) HSバルブSCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青)HSバルブ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)関連資料納入仕様書(0.07MB)
黄銅製ボールバルブ BBF-3 HSバルブ黄銅製ボールバルブ BBF-3HSバルブ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSPHC(軟質PVC被覆)関連資料納入仕様書(0.05MB)
SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤) HSバルブSCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)HSバルブ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)関連資料納入仕様書(0.07MB)
SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青) HSバルブSCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)HSバルブ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)関連資料納入仕様書(0.07MB)
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
6,698税込7,368
1個
当日出荷から44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブフジキン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
6,698税込7,368
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式グローブ型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
49,980税込54,978
1個
44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)46寸法H(mm)71温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)48寸法H(mm)84呼び径(B)Rc1/4最高使用圧力(MPa)9接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
72,980税込80,278
1個
44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)24寸法H(mm)84呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)9接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
49,980税込54,978
1個
44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)48寸法H(mm)84呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)9接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
49,980税込54,978
1個
44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)23寸法H(mm)71温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
4,198税込4,618
1個
当日出荷から74日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
8,498税込9,348
1個
44日以内出荷から59日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
バルブ フジキンバルブフジキン
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
バルブ フジキンバルブフジキン
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
3,598税込3,958
1個
当日出荷から89日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
11,980税込13,178
1個
44日以内出荷から89日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
18,980税込20,878
1個
44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B寸法L(mm)19寸法H(mm)58呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
10,980税込12,078
1個
44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
17,980税込19,778
1個
44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプストップバルブ フジキン手動グローブタイプストップバルブフジキン
44,980税込49,478
1個
44日以内出荷から89日以内出荷
・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~80最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用材質(本体)C3771B温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応