材質ステンレス鋼
形状プラグ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SCS14A
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
用途水・油・ガス用。
形状プラグ
種類ねじ込み継手
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類R
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状四角プラグ
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
材質SUS304
形状プラグ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)SUS316
クラス20K
関連キーワード