61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 形式直動式 材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄) 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム)NBR
1台ほか
229,800 税込252,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質要部:CAC406 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 形式直動式 材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄) 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)
1台ほか
229,800 税込252,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450 形式直動式 最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 最大減圧比10:1 材質(弁体)NBR 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)NBR
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式パイロット式 ハンドル色 流体温度(℃)200以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05~0.9 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様低圧制御 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.03~0.15
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体空気、その他非危険流体 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS 材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05~0.9 弁座漏れ量無し 最小差圧(MPa)0.05
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプパイロット式 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10KFFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05~0.9
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水道法基準適合品(E-179) 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 16KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.6以下 材質(Oリング)耐塩素EPDM 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM 最小差圧(MPa)0.05
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シール性に優れ、弁座漏れが少ない。 設定圧力範囲が広い。
材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 16KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~1.6 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。 バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。 水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 材質(Oリング)耐塩素EPDM 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM 最小差圧(MPa)0.05
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450 形式直動式 最高温度(℃)80 接続JIS 20KRFフランジ 一次側圧力(MPa)2以下 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気 最大減圧比10:1 材質(弁体)NBR 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)NBR 最小差圧(MPa)0.05
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品 材質(本体)CAC タイプフランジ 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFF 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM 材質(弁座)CAC 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)SCPH 種類鋳鋼製 キャップ色 流体温度(℃)250以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 30K RFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa 材質(本体)SCS 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)SCS 材質(ダイヤフラム)EPDM
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ダイヤフラム)SUS 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 20KRFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~2.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ダイヤフラム)SUS 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質要部:CAC406、SUS 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) 種類汎用品 流体温度(℃)5~60 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・空気 流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)FC 形式パイロット式 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)FC 形式パイロット式 キャップ色シルバー ハンドル色シルバー 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直 自由 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)FCD 形式パイロット式 キャップ色 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 20K RFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)FCD 形式パイロット式 キャップ色シルバー 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 20K RFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類汎用品 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・空気 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FF フランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
259,800 税込285,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類温水・油用 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤 適合流体温水・油(材料を腐食しないもの) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)800以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2~5
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


材質【要部】CAC406、【バネケース】FC 材質(本体)CAC406 形式直動式(小・中容量) 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 16K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類ナイロンコーティング 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2~5
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)