カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(403)
    • 継手(192)
    • 減圧弁(15)
    • ボールバルブ(4)
    • グローブバルブ(46)
    • フランジ用全面パッキン(12)
    • ユニオンパッキン(6)
    • サイレンサ(1)
    • フランジ用中パッキン(16)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本バルカー(14)
  • ベン(24)
  • 東洋バルヴ(37)
  • ヨシタケ(25)
  • KITZ(キッツ)(67)
  • Matex(2)
  • 桑名金属工業(48)
  • リケン(41)
  • 吉年(26)
  • オンダ製作所(21)
  • 大和バルブ(20)
  • シーケー金属(14)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(13)
  • ニチアス(12)
  • ショーボンド(8)
  • 昭和バルブ(7)
  • 昭和技研工業(5)
  • ダイコー(4)
  • アキツ(4)
呼び径(A)
  • 80
  • 6(205)
  • 8(307)
  • 10(422)
  • 15(791)
  • 20(833)
  • 25(813)
  • 32(675)
  • 40(715)
  • 50(738)
  • 65(425)
  • 100(330)
  • 125(187)
  • 150(173)
  • 200(103)
  • 250(53)
  • 300(41)
  • 350(15)
  • 400(11)
  • 450(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蒸気用」の検索結果

403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルメタルホース(フランジ型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(フランジ型)ゼンシン
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。トラスコ品番420-4051材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-40~300呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)80適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
青銅製グローブバルブ ST-301 HSバルブ青銅製グローブバルブ ST-301HSバルブ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
青銅製グローブバルブ
材質ステム:C3604BD・BE相当流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1使用温度(℃)0~120本体CAC401(BC1相当)接続方式ねじハンドルアルミニウムナットSTEELクラス150相当関連資料納入仕様書(0.18MB)パッキンPTFE
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316オンダ製作所
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316オンダ製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316オンダ製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ブラックハイパーガスケット 呼び径80A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径80A日本バルカー
1,698税込1,868
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3呼び径(A)80内径(mm)90
ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状プラグ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ストレートソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
9,688税込10,657
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状テーパソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ストレートハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)チーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状キャップ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状ユニオン種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガス材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
青銅100型ねじ込み形玉形弁 大和バルブ青銅100型ねじ込み形玉形弁大和バルブ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0バルブ種類ストップバルブ
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁 大和バルブ青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁大和バルブ
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
弁棒非上昇式
材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁 大和バルブ125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁大和バルブ
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
材質(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類スイングチェッキ
フルボア黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ 大和バルブフルボア黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ大和バルブ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
レバーハンドル
材質(本体)CAC203、(蓋)C3771B、(スピンドル)C3604B、(弁体)C3771B、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400材質(弁体)S28C最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁大和バルブ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CFバルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁大和バルブ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁大和バルブ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁大和バルブ
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403又はSUS410接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403又はSUS410バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)C3771BD材質(フタ)FC200材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁大和バルブ
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ストップバルブ
鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら