商品豆知識
ドレスアップに最適なクールキセノン光
色温度5000K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能
(H11は石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプH11
消費電力(W)55
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ
色温度4300K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプH11
消費電力(W)55
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)4300
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
S/R 共用タイプの HIDバルブです。
純正HIDバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。
6000Kの白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。
同じ色温度帯 6000K のWXシリーズに比べ、より明るい光を発するため、
路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、
白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。
UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強
く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。
フィリップスの石英ガラス(フィラメント2650 ℃、ガラス800℃)は
過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。
電圧(V)42
タイプD3S
口金その他
色温度(K)6000
寿命B3/Tc=800/1500
光束(Lm)2750
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード