幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプS25
色ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)20×49
消費電力(W)約0.8~3.0
電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6000
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプT20
色ホワイト
電圧(V)DC12
口金その他
外径×長さL(Φ×mm)20×49
色温度(K)6000
フィラメントダブル
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
S/R 共用タイプの HIDバルブです。
純正HIDバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。
6000Kの白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。
同じ色温度帯 6000K のWXシリーズに比べ、より明るい光を発するため、
路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、
白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。
UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強
く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。
フィリップスの石英ガラス(フィラメント2650 ℃、ガラス800℃)は
過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。
電圧(V)42
タイプD3S
口金その他
色温度(K)6000
寿命B3/Tc=800/1500
光束(Lm)2750
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード