2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。
タイプH7 電圧(V)DC12 消費電力(W)25 口金その他 全光束(Lm)3800 色温度(K)6000 保証期間1年間 極性無極性
1セット(2個)
8,698 税込9,568
4日以内出荷

H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く) 電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む) 電力(W)7 口金その他
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード