4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

BRAITH(ブレイス)LEDポジション球
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10 電圧(V)10~30 口金その他 全光束(Lm)10 LED2SMDチップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷


T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

関連キーワード