カテゴリ
- トラック用品・パーツ(42)
- バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(19)
- ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(3)
- ブリスターパック(24V対応)(5)
- ライセンスランプ、パーキングランプ、ストップランプ用電球(24V対応)(6)
絞り込み
色
その他(1)
イエロー(6)
オレンジ(3)
クリア(24)
グリーン(7)
ピンク(2)
ブルー(7)
ホワイト(4)
レッド(4)
ガラス球形式
- B19(1)
- G18(21)
- G18.5(5)
- S25(6)
口金
- BA15s
- BA7s(1)
- BA9S(2)
- BA15d(1)
- BAS91(1)
- BAU15s(1)
- BAY15d(6)
- E10(1)
- E12(7)
- EZ10(4)
- G18(1)
- H7(1)
- S25(3)
- T8(1)
- T10(2)
- T20(1)
- W2.1×9.5d(3)
- その他(30)
ブランド
- モノタロウ(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(12)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ケリー電気産業(2)
- CGC(千代田)(4)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ハリソン東芝ライティング(1)
- フォーカス(FOCUS)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「24V 12W」の検索結果

交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製
(38件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
交換用電球 24V シングル G18
(1件のレビュー)¥899税込¥9891箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
交換用電球 24V シングル G18 日本製
(31件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥309税込¥3401パック(2個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18


カラーバルブ 24V(ブリスターパック)
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)9日以内出荷タイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
交換用電球 24V シングル S25 日本製
(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用







LED5 電球型バルブ 24V BA15S
JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30





LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から10日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!色クリア定格電圧(V)24


シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
交換用電球 24V シングル S25
¥949税込¥1,0441箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
ロングライフ球 シングル G18
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10個)当日出荷から4日以内出荷フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球形式G18RoHS指令(10物質対応)対応
シングル球B19/BA15s(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)¥479税込¥5271パック(2個)5日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)44色クリアタイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式B19
交換用電球 24V シングル G18
(49件のレビュー)取扱い終了用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合ライセンス、パーキング、ストップランプ色クリアタイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)35×Φ18ガラス球形式G18
LEDバルブ 3W 12/24V共用 BA15S 点灯
JET INOUE(ジェットイノウエ)取扱い終了3ワットSMDを搭載し、驚異の明るさです。 ウインカーランプやテールランプにお使いいただけます。寸法(mm)41×Φ23定格DC12V時/約260mA、DC24V時/約130mA口金BA15S点灯方式常時点灯式
LEDバルブ 3W 12/24V共用 BA15S 点滅
JET INOUE(ジェットイノウエ)取扱い終了3ワットSMDを搭載し、驚異の明るさです。 ウインカーランプやテールランプにお使いいただけます。寸法(mm)41×Φ23定格DC12V時/約260mA、DC24V時/約130mA口金BA15S点灯方式点滅式
白熱球(G18/BA15s 24V)
Roadpartner(マツダ)取扱い終了色クリアタイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4135M他社参考品番(小糸)3643