カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
電圧(V)
  • 110(9)
口金
  • E11
  • 2G11(1)
  • B15D(2)
  • BA9S(10)
  • BA15(1)
  • BA15d(1)
  • BA15s(1)
  • E10(5)
  • E12(23)
  • E14(1)
  • E17(12)
  • E26(2)
  • E39(2)
  • EZ10(5)
  • G5(3)
  • G6.35(1)
  • G9(3)
  • G13(2)
  • GU5.3(4)
  • その他(9)
消費電力(W)
  • 30~40未満(8)
  • 100~200未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(3)
  • 電球の種類白熱電球(4)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(4)
光色
  • 光色クリア(1)
  • 光色電球色(1)
クリア・電球色
ブランド
  • ELPA(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 岩崎電気(3)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)75色クリア消費電力(W)130定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン中角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン中角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • アイダイクロクールハロゲンPLUS 岩崎電気

    アイダイクロクールハロゲンPLUS

    岩崎電気
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。
    寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)エコロジー商品省エネ
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類カバーガラス付定格電圧(V)110定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン広角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン広角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン50W形狭角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用

    岩崎電気
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    備考UVカットガラス使用種類カバーガラス付 (省電力タイプ) JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50W形)色温度(K)3000中心光度(cd)1800ミラー外径(Φmm)50入数(個)1
関連キーワード
300v特集