お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格ランプ電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約5060
バルブ径(Φmm)20
ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
長寿命タイプ
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
色ホワイト
全長(mm)48
定格寿命(時間)約12000
バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類白熱電球
電球形状小丸球
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
バルブ径(Φmm)30
LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED
口金E12
電球形状小丸球/ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
全長(mm)48
質量(g)7
外径(Φmm)20
定格寿命(時間)40000
定格電流(mA)10
使用場所屋内
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥104
税込¥114
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
¥171
税込¥188
当日出荷
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
定格寿命(時間)40000
周波数50/60Hz
電球形状ナツメ球
色温度3.000K
光源色電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19
電球の種類LED
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)15
外径(Φmm)20
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48
定格100/110V-5W
常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
色白
定格100/110V-5W
定格寿命(時間)3000
1セット(3個)
¥199
税込¥219
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
光色橙
質量(g)5
タイプ屋内用
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)20×46
全光束(Lm)1
寿命30000時間
定格入力電流(mA)5
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)20
外径(Φmm)20
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48
色クリア
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ナツメ球
バルブ径(Φmm)20
電球の種類白熱電球
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状小丸球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)30
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色ホワイト
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-59
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1パック(5個)
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
1セット(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)5
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
定格100/110V-5W
全高(mm)20
定格寿命(時間)12000
直径(mm)20
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-51
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1袋(5個)
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E12
定格消費電力(W)約0.2
光色電球色相当
材質ポリカーボネート
質量(g)8
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格電流(A)約0.006
全光束(Lm)約15
定格寿命(時間)20000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より1年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49
使用場所屋内用
配光角度(°)約260
明るさ小形電球25形相当
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き
質量(g)7
消費電力(W)0.7
口金E12
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8
防水IP65
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
定格110V-5W
全高(mm)48
直径(mm)20
口金E12
仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。
全長(mm)47
直径(Φmm)20
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)0.9
全光束(Lm)約65
仕上クリア電球
色温度2700K
光源色電球色
LED寿命(時間)約40000時間
電球の種類LED球2個
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ