絞り込み
電圧(V)
- 30(10)
- 110(3)
口金
- E12
- 2G11(1)
- B15D(2)
- BA9S(10)
- BA15(1)
- BA15d(1)
- BA15s(1)
- E10(5)
- E11(9)
- E14(1)
- E17(12)
- E26(2)
- E39(2)
- EZ10(5)
- G5(3)
- G6.35(1)
- G9(3)
- G13(2)
- GU5.3(4)
- その他(9)
- 口金をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(7)
- 5~10未満(4)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
電球の種類
LED(1)
白熱電球(2)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(2)

パネル球(3)

ミニボール球(3)

小丸球/ナツメ球(1)
光色
イエロー(1)
オレンジ(2)
クリア(7)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- エスコ(6)
- ELPA(3)
- オーム電機(1)
- 旭光電機工業(8)
- 東西電気産業(5)
エスコ・ELPA・オーム電機・旭光電機工業・東西電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「30v」の検索結果

30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,800税込¥1,9801袋(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
火災報知器非常警報用LED球
東西電気産業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から66日以内出荷白熱ランプ互換用LEDランプ。フィラメントがなく、振動に強い。火災報知器用の代替用LEDランプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×33口金E12発光色赤
中パネル球(T13タイプ)
東西電気産業¥2,798税込¥3,0781箱(10個)4日以内出荷配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
電球用台付ベース
エスコ¥205税込¥2261個翌日出荷リード線付。台付・中ベース。AC30V、DC45V以下でご使用ください。口金E12定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)19×29.8
ミニボールランプG30透明5W
旭光電機工業¥289税込¥3181個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)46径(Φmm)30定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)3000電球形状ミニボール球
小丸球(G30)
東西電気産業¥6,198~税込¥6,818~1箱(25個)4日以内出荷透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
ミニボールランプ G30 セラミックオレンジ
旭光電機工業¥339税込¥3731個9日以内出荷全長(mm)46色ガラス球:オレンジ定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応