34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED 口金E12 電球形状小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 全長(mm)48 質量(g)7 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)10 使用場所屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10 定格電圧(V)100 口金E12 外径×全長(mm)21×48 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 電球形状小丸電球 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLEDナツメ球電球色E12
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E12 本体質量(g)10 全光束(Lm)25 定格寿命(時間)40000 周波数50/60Hz 電球形状ナツメ球 色温度3.000K 光源色電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19 電球の種類LED
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E12 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)20 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED装飾電球
LED装飾電球
用途装飾照明に。 定格電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 定格寿命(時間)40000 電球形状T形 光色青色 電球の種類LED
1個
759 税込835
6日以内出荷

口金E12 電球の種類LED 電球形状ナツメ電球 使用電圧(V)AC100(50/60Hz) 電球色 エスコ品番EA758ZM-11 全長(mm)48 消費電力(W)0.2 光源高輝度LED球3個
1個
640 税込704
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)0.5 口金E12 全光束(Lm)18 定格寿命(時間)約30000 寸法(Φ×mm)20×46 アズワン品番65-2178-96 光色昼白色
1個
655 税込721
当日出荷

源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12 電球の種類LED 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 光色 質量(g)5 タイプ屋内用 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)20×46 全光束(Lm)1 寿命30000時間 定格入力電流(mA)5
1個ほか
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V)100 定格平均寿命(時間)30000 電球形状シャンデリア形 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V)100 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ミニボール 電球の種類LED
1個
1,138 税込1,252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLEDローソク球電球色
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E12 本体寸法(mm)W21×H53×D21 本体質量(g)10 全光束(Lm)25 色温度(K)3 寿命40000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E12 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状シャンデリア球 光色電球色 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 定格入力電流(A)0.006 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ローソク形 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マクサー電機「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入
エコ商品
明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
消費電力(W)0.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E12 電球形状ナツメ球 LED寿命(時間)80000 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
339 税込373
4日以内出荷

口金E12 仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。 全長(mm)47 直径(Φmm)20 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)0.9 全光束(Lm)約65 仕上クリア電球 色温度2700K 光源色電球色 LED寿命(時間)約40000時間 電球の種類LED球2個
1個
960 税込1,056
当日出荷

アイリスオーヤマナツメ球 E12 電球色
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
口金E12 定格消費電力(W)0.2 光色電球色相当 質量(g)8 電源(V)100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ18×49 全光束(Lm)15 定格寿命(時間)20000 対応密閉形器具 定格入力電流(A)0.006 使用場所屋内用 配光角度(°)260
1個
379 税込417
当日出荷

インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
種別T形 0.5W 型式LDT1DHE12 電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)21×48 アズワン品番65-2178-31 光色昼光色
1個
825 税込908
翌日出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12 全光束(Lm)約450 光色電球色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)3.2 寸法(Φ×mm)約35×105 質量(g)22 材質ガラス、PBT 定格入力電流(A)0.05 配光角度(°)約300 寿命設計:20000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:小形電球40形相当 保証期間お買い上げ日より1年間 クリア 仕様密閉器具対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12 全光束(Lm)約230 光色電球色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)1.7 寸法(Φ×mm)約35×105 質量(g)22 材質ガラス、PBT 定格入力電流(A)0.029 配光角度(°)約300 寿命設計:20000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:小形電球25形相当 保証期間お買い上げ日より1年間 クリア 仕様密閉器具対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12 全光束(Lm)約450 光色電球色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)4 寸法(Φ×mm)約35×105 質量(g)22 材質ガラス、PBT 定格入力電流(A)0.041 配光角度(°)約300 寿命設計:20000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:小形電球40形相当 保証期間お買い上げ日より1年間 クリア 仕様密閉器具対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

東京メタルシャンデリア型LED
エコ商品
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス 全長(mm)95 質量(g)13 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 電球形状シャンデリア 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)290 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
890 税込979
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094 材質ガラス等 全長(mm)95 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4 電球(W)相当:40 口金E12 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 色温度(K)2700 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
779 税込857
当日出荷

ヤザワコーポレーションフィラメントLED シャンデリア形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 ガラス色クリア 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12 電球の種類LED 電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応) 発光色 エスコ品番EA758ZE-1 LED5個
1個
990 税込1,089
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6 定格電圧(V)100 最大径(Φmm)20 定格平均寿命(時間)10000
1個
760 税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド高輝度スーパーLED
用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。 トラスコ品番652-4060 消費電力(W)3 口金E12 定格寿命(時間)10000 明るさ(Lm)280 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

ヤザワコーポレーションLED常夜灯・点灯管お取替えセット
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3 全光束(Lm)LED常夜灯:18 定格寿命(時間)LED常夜灯:40000 光源色LED常夜灯:電球色相当 電球の種類蛍光灯、LED
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDFC0412AD E12フィラメント球シャンデリア調光 光商事 動画あり
柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED 質量(g)15 消費電力(W)4 適合規格PSE準拠 口金E12 全光束(Lm)370 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)35×93 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E12
長さ(mm)100 径(Φmm)33 定格電力(W)4.3 口金E12 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 ランプ全光束(Lm)440 エネルギー消費効率(Lm/W)102.3 調光方式調光タイプ(位相制御) 演色指数(Ra)82
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応 材質ガラス 質量(g)24 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)40相当 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 光色電球色(2700K)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100 質量(g)13 消費電力(W)3 口金E12 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)>80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100 質量(g)13 消費電力(W)3 口金E12 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2200 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm)106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)