カテゴリ

  • 照明(596)
  • 空調・電設資材(85)
  • 制御機器(81)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 測定用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 家電(11)
  • 防犯用品(10)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 農業機械(5)
  • 安全用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機(818)
  • ROHM(76)
  • SPARKFUN(16)
  • RS PRO(2)
  • PR Electronics(2)
  • PLANET Technology(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ノア[照明](1)
  • Barkbusters(バークバスターズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ohm led」の検索結果

922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDチューブライト オーム電機LEDチューブライトオーム電機(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1点
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(57件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け 電源コード(約2m)付属 面発光・高配光で連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに 屋内専用 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 40形相当 全方向タイプオーム電機(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ電球の種類LED
ビーム形LED電球 オーム電機ビーム形LED電球オーム電機(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 60形相当 全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED口金E26定格消費電力(W)7.1全長(mm)110最大径(Φmm)60質量(g)48定格入力電流(mA)130平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)保証期間LED5年配光角度(°)約280の全方向タイプ電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)電球形状一般球
防水LEDペンライト フォーカス付 200Lm オーム電機防水LEDペンライト フォーカス付 200Lmオーム電機(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本体丸洗いOK 軽量で衝撃に強いアルミボディ スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ質量(g)約27保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)最大消費電流(A)約700色(ボデー)シルバー電球の種類LED
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
LED電球60形広配光タイプ オーム電機LED電球60形広配光タイプオーム電機(46件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機LED電球T形60形全方向タイプオーム電機(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.8全長(mm)105質量(g)54外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当
LEDスリム多目的灯 オーム電機LEDスリム多目的灯オーム電機
2,698税込2,968
1台
当日出荷から3日以内出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機LED電球T形40形全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.4全長(mm)88質量(g)52外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライトオーム電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
LED省エネ バーライト ノア[照明]LED省エネ バーライトノア[照明](21件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
LEDペンライト オーム電機LEDペンライトオーム電機
679税込747
1個
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付
材質アルミシルバー質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)約20電球の種類LED
ルーペ付LEDスタンド オーム電機ルーペ付LEDスタンドオーム電機(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。倍率(倍)2、(サブレンズ:4)質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用 オーム電機マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用オーム電機
669税込736
1個
当日出荷
LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 屋内専用 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
連結コード LEDイーブライトスリム専用 オーム電機連結コード LEDイーブライトスリム専用オーム電機(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード 屋内専用
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Panasonic・イヤホン・ヘッドホンEAH-AZ70WRZ-S50WTaoTronics・イヤホン・ヘッドホンSoundLiberty88PURECORE TT-BH1003TT-BH092OHM/オーム電機・LEDライトLH-C48B5SLH-CT25A5LH-CT55A5LH-CW60A5LH-CW70A5LN-C40A7・ポケットラジオRAD-P332N-KRAD-P332N-W・ワイヤレス充電器MAV-Q610NMAV-W05-W・モバイルバッテリーSMP-JV41KSMP-JV41WSMP-JV51KSMP-JV51WSMP-JV52WSMP-JV53W・ワイヤレスイヤホン/スピーカーABT-AP5 NVABT-AP5 WHASP-W125N-KASP-W125N-WASP-W180NASP-W600NASP-WS300NHP-BC110NHP-BC500NHP-BC70NHP-W160NHP-W410N-AHP-W410N-KHP-W410N-RHP-W430N-KHP-W430N-WHP-W600NHP-WH500NHSP-W530NL102BEANPGL102BEANRCPRBTESMS05BKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDアームライト オーム電機LEDアームライトオーム電機(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト消費電力(W)約8.8(強モード)コード長さ(m)約2付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)650電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A全光束(Lm)約680(強モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300光源LED×28灯(交換不可)照度(Lx)2000(直下/30cm)光源色昼白色取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下電球の種類LED調光の可否
LEDデスクランプ オーム電機LEDデスクランプオーム電機(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書電源専用ACアダプタ全光束(Lm)約450
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)550消費電力(W)7定格DC18V 320mAコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)630光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)アームシングルアーム光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320電球の種類LED調光の可否×
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED光源白色系LED1個(LED交換不可)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー
防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機防水LEDライト ラバー&アルミオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(11件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機LEDセンサーライト明暗+人感オーム電機(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本質量(g)約173(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28センサー感知方式人感/明暗電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式ねじ、両面テープ設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5電源コード(m)約1.6付属品保証書付取扱説明書質量(g)750定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色
LEDデスクランプ クランプタイプ オーム電機LEDデスクランプ クランプタイプオーム電機(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)全光束(Lm)約 540光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約 1700(直下約30cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
LED誘導灯 オーム電機LED誘導灯オーム電機(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)質量(g)140(電池除く)光源LED6個使用電池単3形乾電池×2個(別売)明るさ(Lm)18防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機LEDクランプライト 3段階調光オーム電機(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)
LEDクリップライト フレキシブルアーム オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアームオーム電機(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約290(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.5出力DC12V(直流)0.36A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91入力AC100V~、50/60Hz 12VA光源LED×16灯(交換不可)アーム寸法(mm)約347取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイトアームフレキシブルアーム調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0電球の種類LED調光の可否
LEDナツメ球 オーム電機LEDナツメ球オーム電機(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球 配光角40°の広角タイプ E11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LED
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
LEDアームライトクランプタイプ オーム電機LEDアームライトクランプタイプオーム電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
2種類の発光パターン+3段階調光。 左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。 タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%) 学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)740×550×95照度(Lx)2000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95付属品専用ACアダプター(コード長:約1.6m)、保証書付取扱説明書質量(g)750定格DC24V500mAコード長さ(m)約1.6全光束(Lm)700クランプ幅(mm)25~45光源高輝度チップLED使用(交換不可)昼光色(6000K)取付け方法クランプ固定タイプアーム角度調整光色昼光色電球の種類LED調光の可否
センサー付3LED ライト オーム電機センサー付3LED ライトオーム電機(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。電球の種類LED質量(g)88スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)使用電球Cree社白色LED3個使用電池単4形乾電池3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ灯数3灯調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
...