口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)6
材質フェノール
リード線長さ(mm)150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約165
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
適合VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
定格電圧(V)125
口金E26
定格電流(A)1
色(ソケット)白
材質(本体)プラゴム
ケーブル長(mm)約200
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
全長(mm)53
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全長(mm)56
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ38.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
全長(mm)56
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ38.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
12日以内出荷
全長(mm)47
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ32.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
12日以内出荷
全長(mm)47
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ32.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
12日以内出荷
全長(mm)45
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
12日以内出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)1
定格電圧(V)250
口金E-26
受金E-17
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒
定格電圧(V)125
電流(A)2
口金E26
色黒
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質(本体)ゴム
口金E26
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26
色黒
質量(g)50
定格3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
色ブラック
定格6A 125V
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)6
材質ゴム
リード線長さ(mm)150
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
全長(mm)53
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
12日以内出荷
全長(mm)45
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
12日以内出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
口金E26
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格6A-125V
適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
1個
¥558
税込¥614
当日出荷
全長(mm)45
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
12日以内出荷
材質セラミック
全長(mm)52
口金E26
ガラス球径(mm)Φ41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
12日以内出荷
全長(mm)54
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
12日以内出荷
全長(mm)46
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
12日以内出荷
全長(mm)45
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
12日以内出荷
全長(mm)46
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
12日以内出荷
全長(mm)43
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
全長(mm)51
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
全長(mm)51
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
12日以内出荷
全長(mm)51
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
12日以内出荷
全長(mm)60
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ37.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ