電球の種類LED
材質真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート
保護等級IP55
バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)15
配光角度(°)110
寸法(Φ×mm)120×158
質量(g)400
対応密閉器具非対応
IP等級65
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
外径(Φmm)66
定格消費電力(W)28
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)4600
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
定格入力電流(A)0.488
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
定格消費電力(W)28
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
定格入力電流(A)0.488
光束(Lm)【器具】4200
外径(mm)66
光色電球色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
水銀灯150W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26.
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯150W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×260
口金E26
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)7430
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)160
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
口金E26
仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)360
タイプ防湿防雨形、E26口金
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当
電球の種類水銀レフ形LEDランプ
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
外径(Φmm)66
定格消費電力(W)28
全光束(Lm)4200
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra83
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.488
光束(Lm)【器具光束】4200
光色電球色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯100W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×203
口金E26
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)4320
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)160
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157
電源(V)AC100~200V(50/60Hz)
消費電力(W)10
口金E26
外径(Φmm)120
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
電球相当電球(W形):160
色温度(K)5000
光源色昼白色
配光角度(°)110
明るさ(Lm)1600
演色指数(Ra)83
標準消費電力料金(円/h)0.03
口金E26
定格消費電力(W)12.9
光色昼白色相当
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)1200
長さ(mm)157
質量(g)525
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.223
ビーム角(度)120
中心光度(cd)450
グリーン購入法適合
電球の種類バラストレス水銀灯
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。
防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65
調光方式×
入力電圧(V)AC100-AC240
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等
仕様屋内用
付属品落下防止ワイヤー
質量(g)755
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V/29、200V/30
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248
レンズクリア
照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
光源寿命約50000時間
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~277
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270
耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4
演色指数(Ra)85
比較水銀灯100Wクラス
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。
口金E26
定格消費電力(W)28
入力電圧(V)100~242
質量(g)470
タイプ28W
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
電球の種類LED
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%
直径(Φmm)120
質量(g)350
定格電圧(V)100~242(50/60Hz)
全高(mm)157
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
光源寿命40000時間
LED寿命(時間)40000
適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに
お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。
保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。
全長(mm)205
質量(g)460
定格電圧(V)100~240
口金26E
外径(Φmm)118
定格消費電力(W)43
全光束(Lm)6000
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-20~50
配光角度(°)240
光色昼光色
関連資料(3.83MB)
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)139
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用
口金E26
使用電圧(V)100/200/220
消費電力(W)50
トラスコ品番160-9156
セット内容ランプ・安定器
形状バルブ型
全長(mm)250
質量(kg)2.4
外径(Φmm)110
定格寿命(時間)60000
使用場所屋外
明るさ(Lm)3500
演色指数(Ra)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード