84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
449 税込494
当日出荷


口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


定格3A 125V 適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球 口金E26 ブラック 引き紐長さ(cm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341 税込375
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
899 税込989
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

材質PF(フェノール) 定格6A300V 口金E26 使用電球20W以下
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
649 税込714
翌々日出荷

屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
256 税込282
当日出荷

材質PF(フェノール) 定格6A300V 口金E26 使用電球20W以下
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
エコ商品
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26 付属品ペンダントコードアジャスター 材質ABS樹脂 周波数(Hz)50/60 スイッチプルスイッチ コード長さ(m)約0.9 コード長さ(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
定格電圧(V)125 電流(A)2 口金E26
1個
329 税込362
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーム電機工事用ソケット
口金E26 付属品木ネジ 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線VCT
1個
339 税込373
3日以内出荷

1個
2,183 税込2,401
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ソケット(白)
エコ商品
全長(mm)46 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
12日以内出荷

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm)106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ・ボディ付で連結、単体での使用が簡単にできます。複数連結の場合、使用電球の合計は500W以下でご使用ください。
口金26mm 定格6A 125V
1個
617 税込679
欠品中

1個
798 税込878
当日出荷

旭光電機工業ホルダーソケットE26
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

旭光電機工業ホルダーソケット白E26
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(cm)約60 アズワン品番64-4373-94 適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
3,608 税込3,969
当日出荷

LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(cm)約60 アズワン品番64-4373-96 適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
3,608 税込3,969
翌々日出荷

旭光電機工業E26防水ゴムソケット
エコ商品
全長(mm)45 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
12日以内出荷

LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(cm)約60 アズワン品番64-4373-97 適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
3,134 税込3,447
翌々日出荷

LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(cm)約60 アズワン品番64-4373-95 適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
3,608 税込3,969
翌々日出荷

旭光電機工業キーレスソケット白E26
エコ商品
全長(mm)56 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ38.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷