カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- A型蛍光灯(20)
絞り込み
電球の種類
蛍光灯(1)
電球型蛍光灯(9)
口金
- E26
- E17(3)
電球形状

一般球(10)
光色
その他(1)
電球色(17)
電圧(V)
- 100(10)
消費電力(W)
- 10~20未満(18)
10~20未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(5)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三菱電機(2)
- 日立(1)
- 東芝ライテック(1)
モノタロウ・ELPA・オーム電機・HotaluX(ホタルクス)・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・日立・東芝ライテック
「efa15el」の検索結果

電球形蛍光ランプ 60W形
ELPA(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
パルックボールスパイラル
Panasonic(パナソニック)取扱い終了スパイラル発光管を採用したコンパクトな電球形蛍光灯。 消費電力12ワットで電球60形とほぼ同じ明るさ。 点灯直後(1秒)の明るさ約40%と大幅に改善されました。周波数(Hz)50/60共用電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)6000電球の種類電球形蛍光灯
ナイスボールVA型
日立取扱い終了点灯2秒後にすばやく明るくなります。 電球型蛍光ランプです。 業界トップレベルのコンパクトサイズです。 電球と比べて、寿命6倍、電気代1/5、発熱量1/5です(メーカーソフトシリカ電球と比較)。口金E26定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84電球形状A形
ネオボールZ A形 60ワットタイプ
東芝ライテック(2件のレビュー)取扱い終了ネック部分をくびれさせ、電球フォルムを実現。電球器具適合率はほぼ100%。 外径と全長が一般電球とほぼ同サイズ。(2010年3月製メーカー白熱電球60W形 LW100V54W55比) 消費電力・発熱量約1/5、寿命約10倍。(2010年3月製メーカー白熱電球60W形 LW100V54W55比) 「密閉形」や「防湿形」「防湿防雨形」の電球の器具にも使えます。種別60W省電力形全長(mm)109質量(g)56周波数(Hz)50/60口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)11定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)84電球形状A形定格入力電流(A)0.19グローブ種別ガラス乳白
電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A15形 E26
Panasonic(パナソニック)取扱い終了パナソニック独自の、らせん加工技術により、より細くて長いスパイラル発光管をコンパクトに巻き上げることで、消費電力10ワットで電球60形(54W)とほぼ同じ明るさの省エネ化を実現。また、4重コイルの採用により、約13000時間の長寿命化と、IC採用予熱回路により、10秒ON/10秒OFFでも約40000回の点滅性能を実現。こまめに入/切する場所でも快適にご使用いただけます。種別60W省電力形長さ(mm)110質量(g)75周波数(Hz)50/60共用電圧(V)100定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)10定格寿命(時間)13000電球形状一般電球形状定格入力電流(A)0.18電球の種類電球形蛍光灯
エコデンキュウ
オーム電機取扱い終了一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光ランプです。消費電力11Wで白熱電球60W相当の明るさです。屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)112質量(g)約60口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.18外径(mm)55省エネ基準達成率(%)1.01
ecodeQ エコデンキュウ 11W A形
オーム電機取扱い終了消費電力11Wで60Wの明るさ! 一般球(口金E26)がついている器具にのまま使用できる電球形蛍光灯です。一般電球に近い形の形状です。 長寿命の約1万時間!節約!取替えの手間も大幅削減! 電気代 約1/5!(一般的60Wボール電球比) 発熱量 約1/5!(一般的60Wボール電球比) 屋内用 交流100V 11W 50/60Hz共用種別60W省電力形全長(mm)112質量(g)58口金E26定格寿命(時間)10000最大径(Φmm)55電球形状A形定格入力電流(A)0.17
パルックボールプレミア
Panasonic(パナソニック)取扱い終了種別電球60形省エネタイプ長さ(mm)110種類電球形蛍光灯周波数(Hz)50/60共用電流(A)0.18電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)10定格寿命(時間)10000
省エネボール スパイラルA形
オーム電機(1件のレビュー)取扱い終了点灯時の立ち上がりがよりいっそう速くなりました。長寿命、抜群の経済性。色合いがよく、目に優しい。電気代、発熱量が省エネで長寿命。種別60W省電力形質量(g)152消費電力(W)12定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.2定格寿命(時間)8000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)128×124
電球形蛍光ランプA形
HotaluX(ホタルクス)取扱い終了電気代約1/4です。 白熱電球の約6倍の定格寿命6000時間です。ランプ交換の手間も省けます。種別A形60W質量(g)80口金E26外径×全長(mm)60×113定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)13電球形状A形電球の種類電球形蛍光ランプ
電球形蛍光ランプA形(スパイラルピカミニ)
三菱電機取扱い終了らせん状の発光管と小型インバータを採用することでコンパクトサイズを実現。 JIS一般電球60W形に対して消費電力、Co2排出量が約1/5。 JIS一般電球60W形と比較して約10倍の10000時間の長寿命。 点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期) 密閉器具に使用可能。用途ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン等の住宅照明 デパート、レストラン、アパレル等の店舗照明等種別60W省電力形全長(mm)103質量(g)70種類電球形蛍光ランプ口金E26定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.22定格ランプ電力(W)12平均演色評価数(Ra)84ランプ電圧(V)100外管径(Φmm)55電球形状A形電球の種類電球形蛍光ランプ
電球形蛍光ランプA形(コスモボール)
HotaluX(ホタルクス)取扱い終了種別15形長さ(mm)113質量(g)80口金E26外径(Φmm)60定格ランプ電力(W)13平均演色評価数84Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.125定格平均寿命(時間)8000電球の種類電球形蛍光ランプ
パルックボールプレミアクイックA15形
Panasonic(パナソニック)取扱い終了点灯1秒後で約60%の明るさ(室温25℃時) 電球形蛍光灯の欠点である立上りを大幅に改善するため、スパイラル発光管の内部空間にクイックランプを内蔵させました。 約13000時間の長寿命化を実現。シリカ電球と比較して約13倍長もちです。ランプの交換頻度も13分の1に減るので、廃棄物削減にも貢献します。 消費電力わずか10ワットだから、当社シリカ電球60形と比較してCO2と電気代を約80%カット!省エネを実現しました。用途玄関に、トイレに、洗面所に口金E26
電球形蛍光ランプA形(コスモボール)
HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)取扱い終了瞬時に点灯。電球と同じぐらい早く点灯し、点灯するまでのイライラを解消。電源入後0.25秒以内に点灯(室温25℃時)。寿命約9倍。白熱電球と比べ約9倍と長寿命(定格平均寿命9000時間)。ランプの交換回数を減らせ、省資源になります。電気代約80%削減。一般白熱電球60wタイプの約1/5の消費電力です。種別60W省電力形質量(g)80周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)12定格入力電圧(V)100平均演色評価数(Ra)84電球形状A形定格入力電流(A)0.22定格平均寿命(時間)9000大きさの区分15形外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)60×113電球の種類電球形蛍光ランプ
電球形蛍光灯 スパイラルピカミニ A15形 E26
三菱電機取扱い終了三菱電機オスラム社製ホワイト電球60W形と比較して約10倍の10000時間の長寿命。 らせん形状の発光管と小型のインバーターを採用することでコンパクトサイズを実現。 三菱電機オスラム社製ホワイト電球60W形に対して消費電力、CO2排出量が約1/5。 点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期) 密閉器具に使用可能。用途ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン等の住宅照明全般。 デパート、レストラン、アパレル等の店舗照明等。種別A15形(60ワット形電球タイプ)全長(mm)103質量(g)70周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)12定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)(最大)67.5電球形状A形定格入力電流(A)0.22グローブ種別フロスト最大外径(mm)55ランプの種類一般電球タイプ省エネ法に基づくエネルギー消費効率100%電球の種類電球形蛍光灯
電球形蛍光ランプA形(ホタルック)
HotaluX(ホタルクス)取扱い終了残光機能付き(約10分以上の点灯で、消しても安心、ほのかに見える。)。密閉器具対応。(100W形は除く)。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。口金E26平均演色評価数84Ra電球形状A形定格平均寿命(時間)6000電球の種類電球形蛍光ランプ