日立
ナイスボールVA型
点灯2秒後にすばやく明るくなります。
電球型蛍光ランプです。
業界トップレベルのコンパクトサイズです。
電球と比べて、寿命6倍、電気代1/5、発熱量1/5です(メーカーソフトシリカ電球と比較)。
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
電球形状
A形
注意
※100W形は、密閉器具に使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
種別
質量(g)
外径×全長(mm)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37183571
EFA15ED12B
1個
307-1057
A型60W
55
55×109
730
¥
1,800
取扱い終了
37183587
EFA15EL12B
1個
307-1073
A型60W
55
55×109
810
¥
1,800
取扱い終了
37183596
EFA15EN12B
1個
307-1081
A型60W
55
55×109
780
¥
1,800
取扱い終了
37183605
EFA25ED22B
1個
298-3541
A型100W
110
65×133
1370
¥
2,300
取扱い終了
37183614
EFA25EN22B
1個
298-3532
A型100W
110
65×133
1460
¥
2,300
取扱い終了
37183702
EFA25EL/22B
1本
332-7582
A型100W
110
65×133
1520
¥
2,300
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください