曜日別特売

電球形蛍光ランプA形(スパイラルピカミニ)

電球形蛍光ランプA形(スパイラルピカミニ) - 三菱電機

らせん状の発光管と小型インバータを採用することでコンパクトサイズを実現。
JIS一般電球60W形に対して消費電力、Co2排出量が約1/5。
JIS一般電球60W形と比較して約10倍の10000時間の長寿命。
点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期)
密閉器具に使用可能。

用途
ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン等の住宅照明
デパート、レストラン、アパレル等の店舗照明等
種別
60W省電力形
全長(mm)
103
質量(g)
70
種類
電球形蛍光ランプ
口金
E26
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.22
定格ランプ電力(W)
12
平均演色評価数(Ra)
84
ランプ電圧(V)
100
外管径(Φmm)
55
電球形状
A形
電球の種類
電球形蛍光ランプ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880944EFA15ED/12・SPF昼光色
オープン
取扱い終了
75880935EFA15EN/12・SPF昼白色
オープン
取扱い終了
75880926EFA15EL/12・SPF電球色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする