曜日別特売

ecodeQ エコデンキュウ 11W A形

ecodeQ エコデンキュウ 11W A形 - オーム電機

消費電力11Wで60Wの明るさ!
一般球(口金E26)がついている器具にのまま使用できる電球形蛍光灯です。一般電球に近い形の形状です。
長寿命の約1万時間!節約!取替えの手間も大幅削減!
電気代 約1/5!(一般的60Wボール電球比)
発熱量 約1/5!(一般的60Wボール電球比)
屋内用 交流100V 11W 50/60Hz共用

種別
60W省電力形
全長(mm)
112
質量(g)
58
口金
E26
定格寿命(時間)
10000
最大径(Φmm)
55
電球形状
A形
定格入力電流(A)
0.17
内容量
1箱(2個)
注意
※以下の器具には絶対に使用しないでください。
調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。
調光・電球電球の明るさを調整(変更)する機能(100%点灯も使用できません)
誘導等・非常用照明器具、直流電流水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプの器具、断熱材施行器具「SB・SGI・SG形表示器具」、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電流
※ランプの取り付け取り外しをする時はガラス部分を強く握らないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38902412EFA15EL/11-2P660電球色
オープン
取扱い終了
38902421EFA15ED/11-2P630昼光色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする