カテゴリ

  • 照明(15)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(10)
  • HIDISC(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フィリップス(1)
  • オスラム(1)
光色
  • 光色その他(3)
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(4)
口金
  • E26
  • E39(25)
  • E40(1)
  • EU10(3)
  • Fc2(1)
  • G8.5(3)
  • G12(5)
  • K12s-36(1)
  • P14.5s(10)
  • P20d(3)
  • P22d(6)
  • P32d(15)
  • P43t(11)
  • PGJ19(23)
  • PK22d(1)
  • PK22s(7)
  • PX26d(6)
  • RX7s(3)
  • RX7s-24(2)
  • その他(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
13,980税込15,378
1箱(2個)
8日以内出荷
全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップスCDM-R高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
ハイラックス 岩崎電気ハイラックス岩崎電気(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26
FECサンルクスエース 岩崎電気FECサンルクスエース岩崎電気(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
セラルクス(屋外街路灯専用形) 岩崎電気セラルクス(屋外街路灯専用形)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
口金E26点灯方向任意電球の種類セラルクス
ハイラックス 岩崎電気ハイラックス岩崎電気
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
定格寿命(時間)6000
セラルクス 70W 岩崎電気セラルクス 70W岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
電球の種類セラルクス
セラルクス 屋外街路灯専用形 岩崎電気セラルクス 屋外街路灯専用形岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
口金E26定格ランプ電力(W)150ランプ電圧(V)95種類透明形相関色温度(K)3000全光束(Lm)15000定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)1.80平均演色評価数(Ra)95ランプ効率(Lm/W)100光源色電球色点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクス 岩崎電気セラルクス岩崎電気
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
セラルクス 35W (電子安定器専用) 岩崎電気セラルクス 35W (電子安定器専用)岩崎電気
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
口金E26定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)ランプ電圧(V)85定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46平均演色評価数(Ra)90点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
LED電球 HIDISCLED電球HIDISC
449税込494特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般電球40W相当のLED電球40W仕様 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用 省エネ法2027年度目標基準値達成
用途密閉形器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)105質量(g)35電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82電球形状一般球外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LED
LED電球 HIDISCLED電球HIDISC
639税込703
1個
当日出荷
エジソン電球 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)106質量(g)32電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)550定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)6500外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LED
LEDライトバルブK28W 岩崎電気LEDライトバルブK28W岩崎電気
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)28口金E26相関色温度(K)2100全光束(Lm)3600入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装周波数50/60Hz共用光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)128.5点灯方向ユニバーサル点灯入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12適合ワイヤLDRW-300/PF4グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数28W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ Panasonic(パナソニック)バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)12.9光色昼白色相当定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)1200長さ(mm)157質量(g)525外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.223ビーム角(度)120中心光度(cd)450グリーン購入法適合電球の種類バラストレス水銀灯
関連キーワード
hid d4r特集