商品豆知識
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
トラスコ品番805-2815
材質石英ガラス/タングステン/硬質ガラス
全長(mm)290
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-60~+40
口金E39
相関色温度(K)2100
定格寿命(時間)24000
ランプ電流(A)3.3
定格ランプ電力(W)360
平均演色評価数(Ra)25
ランプ効率(Lm/W)125
ランプ電圧(V)130
光源色オレンジ
外径(mm)116
明るさ(Lm)45000
電球の種類HIDランプ
標準消費電力料金(円/h)7.9
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード