カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
絞り込み
光色
  • 光色その他(3)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色ホワイト(3)
  • 光色電球色(1)
口金
  • E39
  • B40d/45(1)
  • E26(15)
  • E40(1)
  • EU10(3)
  • Fc2(1)
  • G8.5(3)
  • G12(5)
  • K12s-36(1)
  • P14.5s(10)
  • P20d(3)
  • P22d(6)
  • P32d(14)
  • P43t(11)
  • PGJ19(21)
  • PK22s(6)
  • PX26d(6)
  • RX7s(4)
  • RX7s-24(2)
  • その他(19)
ブランド
  • 岩崎電気(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気

    メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)

    岩崎電気(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    電球の種類メタルハライドランプ
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
    用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5定格ランプ電力(W)300平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) 岩崎電気

    高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • FECマルチハイエース 岩崎電気

    FECマルチハイエース

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39ランプ電圧(V)130
  • FECセラルクスエースPRO 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
    用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
  • FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
    口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
  • アイ マルチハイエース 混光灯・光補償装置用 岩崎電気

    アイ マルチハイエース 混光灯・光補償装置用

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    種類蛍光形相関色温度(K)3800平均演色評価数(Ra)70
  • アイ クリーンエース 岩崎電気

    アイ クリーンエース

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。
    口金E39相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)130
  • FECサンルクスエース 岩崎電気

    FECサンルクスエース

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用で最長24000時間の定格寿命。
  • FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースEX (水平点灯形)

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
  • FECサンルクスエース 岩崎電気

    FECサンルクスエース

    岩崎電気(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
  • アイ サンルクスエース 岩崎電気

    アイ サンルクスエース

    岩崎電気
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
    相関色温度(K)2100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)25ランプ電圧(V)130
  • アイ マルチメタルランプ 岩崎電気

    アイ マルチメタルランプ

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高効率で、演色性も優れた白色光。
    口金E39
  • FECツインサンルクスエース 岩崎電気

    FECツインサンルクスエース

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。
    口金E39相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25
  • アイマルチメタルランプ 岩崎電気

    アイマルチメタルランプ

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    高効率で、演色性も優れた白色光。
  • アイマルチハイエース メタルハライドランプ 岩崎電気

    アイマルチハイエース メタルハライドランプ

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    種別透明形質量(kg)0.44口金E39全光束(Lm)60000定格寿命(時間)9000ランプ電流(A)5.9定格ランプ電力(W)700ランプ電圧(V)130
  • セラルクス 岩崎電気

    セラルクス

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
    口金E39相関色温度(K)4100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)100電球の種類セラルクス
  • FECセラルクスエース 岩崎電気

    FECセラルクスエース

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
    口金E39相関色温度(K)4100光源色白色電球の種類セラルクス
  • FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースEX (水平点灯形)

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
  • FECツインサンルクスエース 岩崎電気

    FECツインサンルクスエース

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    発光管を2本内蔵し、36000時間の長寿命。
    口金E39相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25ランプ電圧(V)130
  • アイ スペシャルクス 岩崎電気

    アイ スペシャルクス

    岩崎電気(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    高演色性で白熱電球に近い光色。
    口金E39相関色温度(K)2500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)85ランプ電圧(V)100
  • FECセラルクスエースEX 電柱共架用 セラミックメタルハイドランプ 岩崎電気

    FECセラルクスエースEX 電柱共架用 セラミックメタルハイドランプ

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000ランプ電流(A)2.1定格ランプ電力(W)220平均演色評価数(Ra)75ランプ電圧(V)125
  • LEDライトバルブS50Wランプ 岩崎電気

    LEDライトバルブS50Wランプ

    岩崎電気
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4口金E39定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)仕上白色塗装点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉電源ユニットH741
  • LEDライトバルブS62Wランプ 岩崎電気

    LEDライトバルブS62Wランプ

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    92日以内出荷
    仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)69.6/(200V)67.1/(242V)66.9口金E39相関色温度(K)2100全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.1/(200V)126.6/(242V)112.1点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数62W〈E39口金〉電源ユニットH741エコロジー商品省エネ
  • LEDライトバルブS79Wランプ 岩崎電気

    LEDライトバルブS79Wランプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1個
    92日以内出荷
    仕様HIDポールライト(グローブタイプ):KSC-4/H745 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H7141材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)90.0/(200V)88.0/(242V)88.0口金E39相関色温度(K)2100全光束(Lm)11000定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.2/(200V)125.0/(242V)125.0点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数79W〈E39口金〉電源ユニットHG5011Cエコロジー商品省エネ
関連キーワード
hidライト特集