スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)2430
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類LED蛍光灯
種別40W形
明るさ(Lm)約2150
口金G13
消費電力(W)約18
光色昼光色
色温度(K)6000
長さ(mm)約1200
蛍光灯T8(Φ25.5mm)
質量(g)約121
配光角度(°)約330
演色指数(Ra)80以上
LEDSMD2835/約96pcs
電圧(V)AC85-265(50/60Hz)
給電方式両側:片ピン接続
設置場所屋内用
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)2700
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4P
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
仕様(同等品)東芝 FLR40S・W/M、パナソニック FLR40S・W/M-XR、三菱 FLR40SW/M、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M、日立 FLR40S・W/M-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
管長(mm)1198
色温度(K)4200
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)4200
適合点灯管FG-4P
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)2610
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
種別40W
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)3450
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
光源色3波長形昼白色
適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P
電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
¥7,398
税込¥8,138
12日以内出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別32W形
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光色3波長形昼白色
電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー
寸法(mm)直径29×長さ1198
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)3000
寿命50000時間
演色指数(Ra)80
発光効率(Lm/W)167
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない
・僅か130gの軽量仕様
・ワイドに広がる光、広角330° で明るく
・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm
・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様
・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。
電球の種類LED
種別40形
口金G13
消費電力(W)18
光色昼光色
全光束(Lm)約2160
全長(mm)約1200
直径(Φmm)26
質量(g)約130
入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)
光源高品質SMDチップ×96個
色温度(K)6000
点灯方式グロー式
蛍光灯T8(Φ26mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-20~40
消費電力(W)13.5
口金G13
寸法(Φmm)28×1198
全光束(Lm)2200
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
電球の種類LED
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)17.5
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-25~+50
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)1198
力率95%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電タイプ
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
電源(AC V)100-240 50/60Hz
配光角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65
関連キーワード