16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーライン(JRΦ50) 20W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20
1個
3,038 税込3,342
当日出荷

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 口金GU5.3 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000 定格ランプ電力(W)30(50型) 電球形状ハロゲン 色温度(K)3100 最大光度(cd)3000 ミラー外径(Φmm)50 配光角度(°)中角 20 光色電球色
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)12 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)5000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)ランプ:45(75型) 口金GU5.3 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)5000 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)4800 外径(mm)ミラー:50 配光角度(°)中角 20 光色電球色3200K
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

電圧(V)12 消費電力(W)4.5 口金GU5.3 色温度(K)2700 ランプ寿命1500時間 定格光束(Lm)380 電球の種類LED
1箱(3個)
11,980 税込13,178
欠品中

電圧(V)12 消費電力(W)7.8 口金GU5.3 色温度(K)4000 ランプ寿命15000時間 定格光束(Lm)500 電球の種類LED
1箱(2個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)5000 ミラー径(Φmm)50 ビーム角度(°)20 演色指数(Ra)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50 電圧(V)12 消費電力(W)35 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)650 色温度(K)3100 寿命4000h 光色電球色 周波数(GHz)50/60 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz) 消費電力(W)30 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)5000 直径×長さL(Φmm×mm)50×60 機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 色温度(K)3100 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)12 口金GU5.3 定格寿命(時間)4000 平均演色評価数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1箱(7個)
9,980 税込10,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3
RoHS
従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス、セラミック 全長(mm)46 質量(g)33 タイプ狭角 消費電力(W)45 定格電圧(V)12 口金GU5.3 定格寿命(時間)5000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 明るさ75W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.7 電球の種類白熱電球
1個
1,798 税込1,978
欠品中

スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60 消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GU5.3 全光束(Lm)980 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)50 最大光度(cd)4800 入数1個 ビーム角度(°)中角20
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60 消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GU5.3 全光束(Lm)980 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)50 最大光度(cd)2000 入数1個 ビーム角度(°)広角35
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷