11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)14.8 平均演色評価数(Ra)80 光源寿命40000時間
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ランプになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)19.4 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間 給電方式片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ 口金GX16t-5 定格消費電力(W)54.1 長さ(mm)2367 管径(Φmm)29.6 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 定格入力電流(A)0.350 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)220 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)84 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.35 電球の種類LED ワット数LDL40
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)125 消費電力(W)11 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1200 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)84 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.35 電球の種類LED ワット数LDL20
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷

必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)710 消費電力(W)54.1 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)6500 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra84 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.35 ワット数LDL110
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様) 長さ(mm)580 タイプLDL20 管径(Φmm)28.8 口金GX16t-5 定格消費電力(W)9.9 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.2 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)1300 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1200 電球の種類LED
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

電球の種類LED 消費電力(W)17.4 口金GX16t-5 光色昼白色 定格光束(Lm)2500
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.35 ワット数LDL40
1本
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)