カテゴリ

  • オフィス家具(10,722)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(928)
  • パソコン/周辺機器(706)
  • 保管用品(452)
  • 制御機器(193)
  • FA担当者のオススメ新商品(176)
  • メカニカル部品(146)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • 物流用品(141)
  • 自動車純正部品(137)
  • バイク純正部品(125)
  • 建築金物(121)
  • 測定用品(106)
  • 機構部品(97)
  • 事務用品(92)
  • 作業工具(88)
  • 店舗什器・備品(85)
  • 農業機械(79)
  • 切削工具(64)
  • 厨房用品(62)
  • 介護用品(55)
  • バイク部品(52)
  • 自動車補修部品(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 医療(46)
  • 家電(45)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 縫製用品(36)
  • 安全標識(35)
  • 卓上消耗品(30)
  • 日用品(30)
  • 清掃用品(30)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • 安全用品(27)
  • 空調・電設資材(26)
  • 学童・教育用品(25)
  • 電気材料(24)
  • 安全保護具(24)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 照明(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • カー用品(20)
  • 防犯用品(19)
  • 電動工具(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 作業服(15)
  • 防災用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 研磨材(11)
  • 梱包用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自転車部品(10)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • ヘルスケア(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗料(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(10,807)
  • CKD(610)
  • イトーキ(355)
  • SMC(327)
  • エスコ(232)
  • トリニティ(130)
  • MAZDA(マツダ)(114)
  • YAMAHA(ヤマハ)(104)
  • 東海キャスター(88)
  • Simplism(78)
  • 山崎実業(72)
  • エレコム(53)
  • 廣杉計器(44)
  • omron(オムロン)(43)
  • 大阪魂(43)
  • アイ・エル・シー(42)
  • MURATA(村田製作所)(41)
  • スバル(37)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(594)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10,807)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
  • 組立・設置・取付(2,011)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H3d」の検索結果

関連キーワード
15,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ H3d STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3dSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タイプH3d定格電圧(V)12適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000定格電力(W)35口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
L Series(LQ1H3D) SMCL Series(LQ1H3D)SMC
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
LQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H3D) SMCLQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H3D)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H3D SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H3DSMC
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3H3D SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3H3DSMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
材質(2) PVDF梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当
ソリッドステート・タイマ H3DS omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DSomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式DINレール取付保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85
Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみハンディ・クラウン
799税込879
1丁
当日出荷
カンタンキレイに切れる!切り口がキレイ! フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造 (凹構造) にすることで、非粘着性を向上。 糊が付きにくく、スパッと切れるマスカー用ハサミです。 手が痛くなりにくいグリップで、がたつき防止リング付きで滑らかな使い心地です。
用途マスカーに。材質刃部分:ステンレス刃物鋼 ハンドル部外側:PP樹脂 ハンドル部内側:TPR樹脂 鋲:ステンレス全長(mm)175質量(kg)52刃渡り(mm)65
サイレンサ ベンサイレンサベン
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
端接続JIS Rcねじ材質(本体)SUS303(ステンレス鋼)適合流体蒸気形式低騒音形(レンコン形)発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハンディデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。仕様負荷方向(右、左)付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
通信用SPD SN形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD SN形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から46日以内出荷
用途RS-422回線用
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
539,800税込593,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L omron(オムロン)マルチタイマ H3DT-N/H3DT-Lomron(オムロン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付けシリーズH3DT最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30動作温度範囲(℃)-20~+60ターミナルタイプねじ時間(s)0.1~360000
アイプラス3本用ボディー ブラック ぺんてるアイプラス3本用ボディー ブラックぺんてる
149税込164
1本
翌々日出荷
商品タイプ本体方式ノック式色数3色用ボディー
電源オフディレータイマ H3DT-H omron(オムロン)電源オフディレータイマ H3DT-Homron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け幅(mm)90シリーズH3DT-H深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30ターミナルタイプねじ時間増分時間(s)1~120
アイプラス 3本用(パック入り) ぺんてるアイプラス 3本用(パック入り)ぺんてる
119税込131
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
前軸からインキ色が見える! イヤホンジャックアクセサリーが付けられる! ペントップをノックしてシャープペンの芯が出せる!
色数3本用ボディ
ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DKomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
カスタマイズペン アイプラス 3本用ボディ ぺんてるカスタマイズペン アイプラス 3本用ボディぺんてる
119税込131
1本
翌々日出荷
ボディもリフィルも選べて、イヤホンジャックにアクセサリーが付けられる。わたしだけの「アイプラス」コーデで、使うたびに好きになるボールペンを。色をそろえる統一系がおすすめ!気持ちが整うから、すっきりスタートできる!
種類3本用ボディ機構ノック式繰り返し・詰め替え対応
電源オンディレータイマ H3DT-A omron(オムロン)電源オンディレータイマ H3DT-Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
幅(mm)90質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~60(結露、氷結しないこと)奥行(mm)17.5シリーズH3DT電源外部時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h最大目盛時間12定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)タイマ機能シングル時間0.1秒→100時間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オンディレー許容電圧変動最小電源開放時間 0.1sタイマの数シングル最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台耐電圧(V/min)AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回ターミナルタイプねじ使用周囲湿度(%RH)25~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
通信用SPD CLP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD CLP形SANKOSHA(サンコーシャ)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
スターデルタ・タイマ H3DT-G omron(オムロン)スターデルタ・タイマ H3DT-Gomron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から7日以内出荷
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 DINレール取付タイプ。 1台で1秒~120秒の間で2種類のレンジ選択可能。
仕様最小入力信号幅:総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下質量(g)約100タイプスターデルタタイマ使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)消費電力AC240V時:1.9VA以下、DC240V時:0.6W以下、DC24V時:0.3W以下定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下復帰方式自己復帰復帰電圧定格電圧の10%以下静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回切換時間総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下動作モードスターデルタタイマ端子台8端子許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類限時リレー 1c (スター回路) 1c (デルタ回路)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
アースヘッドスパ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アースヘッドスパSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷
ヘッドスパ水流とコンフォート水流の切替 ご家庭で手軽にヘッドスパ体験 超過密極細水流でヘッドスパを実現 便利な手安心ストップ機能付 節水効果:60% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます
材質ABSアズワン品番64-3282-67
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×28厚山洋電気(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
WAVITRoo 標準タイプ 介助用WAR16-45-H 3Dメッシュ カワムラサイクルWAVITRoo 標準タイプ 介助用WAR16-45-H 3Dメッシュカワムラサイクル
66,980税込66,980非課税商品
1台
3日以内出荷
剛性度が高く、曲線美が印象的な標準モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 前方と後方で異なる座面角度によりシーソーの原理で立ち上がりに弾みがつきやすくなりました。
寸法(cm)【座幅】45【前座】453Dメッシュ
WAVITRoo 標準タイプ 介助用WAR16-42-H 3Dメッシュ カワムラサイクルWAVITRoo 標準タイプ 介助用WAR16-42-H 3Dメッシュカワムラサイクル
66,980税込66,980非課税商品
1台
3日以内出荷
剛性度が高く、曲線美が印象的な標準モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 前方と後方で異なる座面角度によりシーソーの原理で立ち上がりに弾みがつきやすくなりました。
寸法(cm)【座幅】42【前座】453Dメッシュ
マルチタイマ H3DT-N/-L omron(オムロン)マルチタイマ H3DT-N/-Lomron(オムロン)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
時間レンジ、動作モードマルチタイマ。 プッシュインPlus端子台タイプ。 Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。 DINレール取付タイプ。
質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下入力信号スタート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間 0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下許容電圧変動定格電圧の85%~110%最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
レバーコンビスイッチワイパー (BH) MAZDA(マツダ)レバーコンビスイッチワイパー (BH)MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
Jカラー White Series ターナー色彩Jカラー White Seriesターナー色彩
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あたたかみのある白、ピュアな白、クールな白・・・。色の基本として、白のもつさまざまな表情、その魅力にこだわったシリーズです。
特性速乾主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,298税込3,628
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス siroca加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラスsiroca
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ヒーターと加湿器がこれ一台。A4に収まるコンパクトさで、あたためながら湿度コントロール。・A4よりも小さいコンパクトサイズなのに、あたためも加湿もこれ一台・2m先まで届く大風量でしっかりあたため・あたためながら快適な湿度をキープ・一気に加湿する「ターボ加湿」モードも・衛生面に配慮した設計
付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.1ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)温風強:1150、ターボ加湿:1100コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置機能温風運転/あたため加湿運転/ターボ加湿運転/人感センサー運転運転音(dB)25水タンク容量(L)3連続加湿時間(時間)6以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×27×35運転モード温風運転:弱・強/あたため加湿運転:しっとり・かいてき・ひかえめ最大加湿量(mL/h)700タイマー機能入切タイマー
WAVITRoo 標準タイプ 介助用WAR16-40-H 3Dメッシュ カワムラサイクルWAVITRoo 標準タイプ 介助用WAR16-40-H 3Dメッシュカワムラサイクル
66,980税込66,980非課税商品
1台
3日以内出荷
剛性度が高く、曲線美が印象的な標準モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 前方と後方で異なる座面角度によりシーソーの原理で立ち上がりに弾みがつきやすくなりました。
寸法(cm)【座幅】40【前座】453Dメッシュ
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1台
当日出荷から101日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命
ダイナモハブ EDH3D32ASG5 36H QR E2 6V-3.0W シルバー SHIMANO(シマノ)ダイナモハブ EDH3D32ASG5 36H QR E2 6V-3.0W シルバーSHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ハブダイナモ DH-3D32-QR 36H 16-28 クリア
用途カラー:クリアO.L.D.(mm) x Axle Length(mm):100×108対応ホイールサイズ:16-28インチスポーク穴:36Hシルバー
不燃R巾木ソリッドライン フクビ化学不燃R巾木ソリッドラインフクビ化学
5,998税込6,598
1セット(2個)
3日以内出荷
食品工場、クリーンルームなどの清潔さを求める塗り床に最適です。 HACCPに最適。壁際のRは施設の衛生管理に有効です。 中空品ではありません。危害(虫や菌の温床になる可能性)を低減します。 材質は不燃認定を取得した、パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム板(認定番号NM-3744)です。 製品自体に塗装ができます。 断熱パネルにも施工ができます。 左官仕上げに比べて仕上がりがキレイで工期が短くなります。 施工が簡単な乾式施工です。
用途窯業系R巾木無塗装(シーラー)
コード ショート (E112) MAZDA(マツダ)コード ショート (E112)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
スリーディ・アースシャワー・安心ストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)スリーディ・アースシャワー・安心ストップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
便利な手安心ストップ機能付 節水効果:60% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます
材質ABS
関連キーワード
...