13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 動画あり
タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3100 使用箇所ヘッドランプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(130/120) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)4000±200 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプH4u 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア 定格電力(W)60/55 口金P43t-38改 ガラス球形式T16
1個
999 税込1,099
当日出荷

KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB2 12V
タイプHB2 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W)60/55 口金P43t-38 ガラス球形式T15
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
ディープイエロー タイプH4 定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス) 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)2400 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/1650
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 明るさ(W)135/120 口金P43t-38 対応車検 ガラス球形式T14.2 電球形状ホH4 色温度(K)3200
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

口金P43t-38改 ガラス球形式RP41 タイプD4 定格電力(W)65/60 定格電圧(V)12
1個
999 税込1,099
4日以内出荷