純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED14灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。
定格12V 8.5W
定格電圧(V)12V
口金T20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
タイプT20
電圧(V)12
口金T20
ガラス球形式T20
発光色アンバー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”明暗の差がハッキリ!”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮します。この特性により、明るさの差がはっきりとしており、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができます。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、夜間や悪天候下でも優れた視認性を提供し、安全運転をサポートします。 。【POINT.2”満足のいく明るさ”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができる完成度の高いバルブです。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時には、スモールランプの消費電力の4倍近い明るさなので後続車からもはっきりと認識が出来る明るさです。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、 車検基準に対応しており、安全性と信頼性に優れています。 ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮し、その明暗の差がはっきりとしています。この特性により、後続車両に対して迅速かつ明確なブレーキシグナルを送ることが可能です。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、安心してご使用いただける車検対応品であり、交通安全性を向上させるための理想的な商品です。
用途ブレーキランプ専用
寸法(mm)Φ15×44.5
色レッド
電圧(V)12
消費電力(W)ブレーキ12/スモール3
口金T20ダブル
入数(個)2
1セット
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”安心してバックが出来る”】。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。 。【POINT.2”外れる心配がない”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。
用途バックランプ専用
寸法(mm)Φ15×44.5
色ホワイト
電圧(V)12
消費電力(W)10
口金T20シングル
入数(個)2
1セット
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用
色アンバー
電圧(V)DC12
色(本体)フルメッキステルス
明るさ(Lm)2400
関連キーワード