9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00 照光方式非照光 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)10.5±0.3 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度45~85%RH 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性20万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10 抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大1.47 戻りの力(N)最小0.10 適合パネル厚さ(mm)1~4 全体の動きT.T(参考)最大1.4mm 胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)10.5 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2 許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 移行汚染度3(IEC947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内) 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
1個
649 税込714
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10 保護構造IP00 照光方式照光 (LED) 耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別タブ端子 (#110) 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上(定格負荷) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大3.92 戻りの力(N)最小0.49 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3mm 分割方式無分割 胴体形状角胴形
1個
1,588 税込1,747
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
保護構造IP00
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
質量(g)約10 保護構造IP00 耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED1個内蔵 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上(定格負荷) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作までの動きPT最大2.2mm 全体の動きT.T(参考)約3mm 分割方式無分割
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
保護構造IP00 取付穴径(Φmm)16.5
1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出。バックライトを採用した均一できれいな照光。ユニバーサルデザインを考えた大形で有感触のストロークボタン。片押しでも平行にボタンが動くアクチュエータ構造。衝撃操作に強いダンパ構造を搭載。奥行き14.6mmの薄形ボディ。
仕様4線式 保護構造IP00 動作方式モメンタリ 使用電圧(V)DC24
1個
3,998 税込4,398
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)